Beli kitchen scale di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ION Scale Kitchen Scale
    Mulai

    Rp749.900

    ION Scale Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Tempered glass
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 1
  2. EZREN Digital Kitchen Scale
    Mulai

    Rp85.900

    EZREN Digital Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Dapur Digital 10 kg PREMIUM akurasi 1 gram - HitamTimbangan dapur digital/ kitchen scale PREMIUM-Memiliki fungsi TARE untuk menimbang menggunakan wadah-Ringan-Permukaan timbangan dengan Stainless Steel Food Grade - Stylish dan Aman-Layar timbangan dilengkapi dengan cahaya led. (Gelap pun bisa terbaca)-KAPASITAS Max hingga 10kg!-BISA mengukur cairan satuan ml, Satuan bisa gram, ml, lb, dan oz.-Menggunakan Baterai AAA x 2Produk berisi:-1 buah timbangan digital-2 buah baterai AAA
  3. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  4. Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Mulai

    Rp75.900

    Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dll
    atribut:
    • Accuracy (g): 1
  5. Panda Scale Digital Kitchen Scale
    Mulai

    Rp159.900

    Panda Scale Digital Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Auto shut OffOutside CalibrationAuto BacklightCounting FuncsionLow Batere IndicationLarge LCD ( 5gigits 20mm light)Large square weighting pan
    atribut:
    • Capacity (kg): 10
    • Resolution (g): 1
    • Platform Size (cm): 15.5x15.5
    • Power Supply: Battery AA 2x
    • Display: LCD (5 digits 20mm light)
  6. SONIC Kitchen Scale
    Mulai

    Rp309.900

    SONIC Kitchen Scale
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22x15.5x4.7
    • Maximum Capacity (kg): 5x1
    • Display: Blue LCD Backlight
    • Battery Type: Dry Battery
    • Pansize (mm): 150x150
  7. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp189.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  8. SOJIKYO Scale Kitchen (Timbangan Dapur)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp51.900

    SOJIKYO Scale Kitchen (Timbangan Dapur)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 5
    • Display: Bright LCD
    • Power: Battery AAA (not Included)
    • Accuracy (g): 1
  9. Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makanan
    atribut:
    • LCD (cm): 6.5x2.5
    • Resolution (gram): 0.1
    • Power: 2 x AAA
    • Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
    • Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
    • Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
  10. HENHERR Kitchen Scale
    Mulai

    Rp1.399.900

    HENHERR Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Stainless steel panLCD blue bright display
    atribut:
    • Pan Material: Stainless Steel
    • Display: LCD blue bright
  11. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
    • Dimensions (mm): 200x145x29
    • Unit of Measure: g / lb / oz
    • Material: Besi dan Plastik ABS
  12. Mitutoyo Rod For Bore Gage
    Mulai

    Rp5.999.900

    Mitutoyo Rod For Bore Gage
    Deskripsi:
    The Mitutoyo extra small hole bore gage features a split-ball design with stainless steel contact points to measure a hole’s inside diameter and identify out-of-roundness issues with an accuracy to +/-4µ. These bore gages come in various measuring ranges from 0.95mm – 18mm.
    atribut:
    • Range (mm): 50-150
    • Number of Anvils: 11(50mm sub-anvil)
    • Technology: Mechanical
    • Units: Metric
    • Contact point: Carbide Tipped
    • Mitutoyo Part Number: CGF-150X
    • Number of Spacers: 4
    • Stem Diameter (mm): 8
    • With Dial Gage Protective Cover (21DZA000): No
  13. Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo standard type bore gage is available in various ranges (metric and inch) to measure inside bore diameters with accuracy to 2µ/.00008″. The bore gage comes with interchangeable anvils to measure various bore diameters with the same gage. A pendulum guide structure improves sliding the gage for measurements while a two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
  14. Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric for Small Holes (Pengukur Diameter Dalam)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric for Small Holes (Pengukur Diameter Dalam)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo direct measuring bore gage for small holes is available in two different ranges (metric and inch) to measure inside bore diameters with accuracy to +/-0.005mm. The bore gage comes with nine interchangeable anvils to measure several different bore diameters with the same gage. A two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
  15. SIT HDT Timing Pulleys HDT
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    SIT HDT Timing Pulleys HDT
    Deskripsi:
    TOP DRIVE HTD pulleys have a different design from the traditional toothed pulleys. The axial grooves are designed to allow the belt teeth to catch the pulley teeth with negligible friction. TOP DRIVE HTD pulleys are available with full hub and for assembly with SER-SIT taper bushing.
  16. SDI Tape Cutter (Dispenser Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

  17. Jayaboard Ceiling Gypsum (Plafon Gypsum)
    Mulai

    Rp97.900

    Jayaboard Ceiling Gypsum (Plafon Gypsum)
    atribut:
    • Width (mm): 1200
    • Long (mm): 2400
    • Color: White
  18. KW-triO Heavy Duty One-Hole Power Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp809.900

    KW-triO Heavy Duty One-Hole Power Punch (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    - Modish design with lightweight base. - With a handle lock for easy storage. - Lever-tech mechanism for easy and light punching performance.
    atribut:
    • Capacity: Up to 100 Sheets
    • Hole Diameter (mm): 6
Daftar Harga kitchen scale Terbaru November 2026
ION Scale Kitchen ScaleRp749.900
EZREN Digital Kitchen ScaleRp85.900
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
Taffware Digipounds Kitchen ScaleRp75.900
Panda Scale Digital Kitchen ScaleRp159.900
SONIC Kitchen ScaleRp309.900
KRISBOW Timbangan Dapur ElektronikRp189.900
SOJIKYO Scale Kitchen (Timbangan Dapur)Rp51.900
SOJIKYO Digital Kitchen ScaleRp42.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan TimerRp84.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)